Motion
22220KEMW33W800C4

TIMKEN
22220KEMW33W800C4

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14938857
No. Fabricante 22220KEMW33W800C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
22220KEMW33W800C4

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14938857
No. Fabricante 22220KEMW33W800C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.284 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    46 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Material del rodillo
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    0053893998879

Descripción general

Descripción del fabricante
22220KEMW33W800C4 SRB 100 - 200MM OD TIM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs