Motion
2MM9120WICRTULFS637

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9120WICRTULFS637

Rodamiento de bolas desmontado - Orificio de 100 mm, 160 mm OD, 2.5980 pulg. de ancho, 15.00 contactos, abierto
Artículo MI #14939732
No. Fabricante 2MM9120WICRTULFS637
Precio8,708.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9120WICRTULFS637

Rodamiento de bolas desmontado - Orificio de 100 mm, 160 mm OD, 2.5980 pulg. de ancho, 15.00 contactos, abierto
Artículo MI #14939732
No. Fabricante 2MM9120WICRTULFS637
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
Precio8,708.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Tamaño del orificio
    3.937 pulg.
  • Contacto Ángulo  
    15.00
  • Ancho del anillo interior
    1.299 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    2.5980 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas desmontado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    0087796232723

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9120WICRTULFS637 BOLA P4S SUPER PRECI