Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida15.16 pulg.
- Fuerza120 lb
- Altura0.780 pulg.
- Longitud0.656 pulg.
- Diámetro de la varilla8 mm
- Longitud del hombro13.82 pulg.
- Accidente cerebrovascular5.51 pulg.
- RoscaM6 x 1.0
- Diámetro del tubo18 mm
- Peso1.93 lb
- Ancho0.78 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316L
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero inoxidable 316L
- SerieResorte de gas inoxidable
Descripción general
- Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios