Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida34.84 pulg.
- Fuerza101.16 lb
- Altura0.996 pulg.
- Longitud38.327 pulg.
- Diámetro de la varilla10 mm
- Accidente cerebrovascular15.75 pulg.
- Diámetro del tubo23 mm
- Peso7.66 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de hoja soldada
Descripción general
- Extremos fijos, interfaz de ojal robusta, sistema de montaje rígido para adaptarse a espacios reducidos