Motion
2800-C8M-62-S

CONTINENTAL
2800-C8M-62-S

Correas con banda - L, paso de 8 mm, paso de 2800 mm de longitud, material de polibutadieno
Artículo MI #14993676
No. Fabricante 2800-C8M-62-S
Precio964.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
2800-C8M-62-S

Correas con banda - L, paso de 8 mm, paso de 2800 mm de longitud, material de polibutadieno
Artículo MI #14993676
No. Fabricante 2800-C8M-62-S
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
Precio964.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    62 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2800 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Descripción
    1120L23-S CONTI FRENTE A MULTIRIB SUPREME
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Temperatura mínima
    -67 °F
  • Material de refuerzo
    Poliéster
  • Material del cordón de refuerzo
    Tejido dentado con tratamiento especial Carbon Tension Member
  • Conductivo estático
    NO

Descripción general

Descripción del fabricante
2800-C8M-62-S SINCROCHAINA SUPREME
  • Una única correa interminable con nervaduras longitudinales en forma de V que se acoplan de manera consistente con las ranuras en V de las poleas.
  • Combina la comodidad de una correa plana fina de una pieza con la fuerte tracción de agarre de varias correas trapeciales para hacer que la correa Poly-V sea mucho mejor que ninguna de las dos para muchas aplicaciones.
  • Para distribuir la carga de transmisión uniformemente a lo largo de todo el ancho de la polea, la correa Poly-V se fabrica como una sola unidad con un elemento de tensión ininterrumpida completamente soportado.
  • El perfil de sección transversal delgada permite el uso de poleas más pequeñas que las correas trapezoidales estándar y las correas Poly-V manejan relaciones de velocidad de 40:1.
  • Con toda esta capacidad, la correa Poly-V sigue correctamente sin guías especiales, bridas, coronas ni ranuras profundas.
  • Resiste el asentamiento en las ranuras, por lo que las relaciones de velocidad se mantienen más uniformes y la velocidad de salida se mantiene más uniforme.
  • Mayor vida útil de la correa y la polea Costo de transmisión reducido Rendimiento constante_
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good