Motion
CMST22602RB

CRAFTSMAN
CMST22602RB

CMST22602RB
Artículo MI #14996419
No. Fabricante CMST22602RB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMST22602RB

CMST22602RB
Artículo MI #14996419
No. Fabricante CMST22602RB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se enorgullece de estar fabricado en EE. UU. con Global Materials en Sedalia, Misuri. Mantenga los artículos almacenados fuera del suelo y asegurados en el gabinete base ancho de 5-Drawer CRAFTSMAN ® 26.5-in con superficie de trabajo de madera gruesa de 1 pulg. La superficie de trabajo del bloque de carnicero de 1 pulg. y el sistema de bloqueo protegen.
  • Color
    Rojo/negro
  • Capacidad de peso
    800 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CMST22602RB 26.5IN 5 CABINA DE BASE DRW
  • HECHO EN LOS EE. UU. CON MATERIALES GLOBALES: Sedalia, Misuri
  • SERVICIO PESADO: Fabricado para durar con bastidor de acero totalmente soldado con capacidad de 10,720 pulgadas cúbicas
  • PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE Y ESPACIO DE TRABAJO: Incluye superficie de trabajo de bloque de carnicero 1in
  • SAFEGUARD TUS HERRAMIENTAS: Un sistema de bloqueo interno con llave protege tus herramientas mientras estás fuera
  • EXTENSIÓN COMPLETA, DIAPOSITIVAS DE CAJÓN DE CIERRE SUAVE: capacidad de 100 lb por cajón
  • FÁCIL INSTALACIÓN: Bastidor totalmente soldado con un montaje mínimo necesario
  • LOOK DE SUITE COORDINADO: parte de la solución de almacenamiento modular CRAFTSMAN® total
  • DISEÑO MODULAR: permite múltiples configuraciones de suite
  • ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EXPANSIVO: capacidad de 10,720 pulgadas cúbicas
  • Incluye: gabinete base, juego de llaves, tablero de madera de 2,5 cm de grosor, (5) revestimientos de cajones.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo