Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la manguera1-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioKit de accesorios de cepillo/encrespamiento
- Detalles adicionalesEl CRAFTSMAN ® de 1-1/4 pulgadas El kit de accesorios es un kit de 3 piezas que proporciona herramientas para las necesidades domésticas. El kit incluye un cepillo antipolvo de 1-1/4 pulg., una boquilla de inflador y una herramienta de hendiduras. Utilice el cepillo para limpiar el polvo para limpiar los residuos difíciles, la boquilla del inflador para inflar balsas y colchones, y la herramienta de hendiduras para limpiar los espacios de difícil acceso. Los accesorios se adaptan a CRAFTSMAN ® y a la mayoría de las demás aspiradoras húmedas/secas con una manguera de vacío de taller de 1-1/4 pulg. de diámetro.
- Aplicación de filtroRecogida en húmedo/seco
- Para usar conVacíos húmedos/secos con manguera de 1-1/4 pulg.
- Tipo de aspiradoraVacío de taller húmedo/seco
Descripción general
- CEPILLO DE POLVO: las cerdas del cepillo de aspiración entran en las hendiduras para limpiar superficies intrincadas
- HERRAMIENTA DE CREVICE: El accesorio llega a áreas de difícil acceso donde su manguera no puede llegar
- BOQUILLA INFLADORA: La boquilla del inflador es perfecta para inflar balsas, juguetes para la piscina y colchones de aire
- FITS: CRAFTSMAN ® y la mayoría de las demás aspiradoras húmedas/secas con una manguera de 1-1/4 pulg. de diámetro