Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioFiltro de vacío
- Detalles adicionalesEl filtro de aplicación en húmedo es ideal para recoger líquidos de gran volumen y residuos húmedos. Este filtro evita que el polvo y los residuos entren en el aire de escape durante la recogida en húmedo. La extracción e instalación de filtros de vacío húmedos/secos de repuesto es rápida, fácil y segura. Para mayor comodidad, el material de filtro puede lavarse con agua y reutilizarse. No debe utilizarse durante la recogida en seco. Para garantizar el máximo rendimiento de su aspiradora en húmedo/seco, reemplace los filtros de aspiradora en húmedo/seco regularmente.
- Aplicación de filtroRecogida en húmedo/seco
- Para usar con5 gal a 20 gal de aspiradoras CRAFTSMAN fabricadas a partir de 1988
- ReutilizableLavable
- Tipo de aspiradoraVacío de taller húmedo/seco
Descripción general
- AJUSTE: aspiradoras CRAFTSMAN de 5 a 20 galones fabricadas a partir de 1988
- DISEÑADO PARA LA RECOGIDA EN HÚMEDO: El filtro húmedo está diseñado para su uso solo en recogidas en húmedo
- PROTEGE EL VACÍO: Evita que los residuos entren en el aire de escape durante la recogida en húmedo
- FÁCIL INSTALACIÓN: el sistema de fijación del filtro Qwik Lock permite realizar cambios rápidos y sencillos del filtro de vacío húmedo y seco
- MATERIAL DEL FILTRO LAVABLE: El material del filtro se puede lavar y reutilizar para filtrar mejor los residuos