Motion
THD600X18

TIMKEN
THD600X18

Marco de recogida de bloque de almohada - Tipo ángulo superior, 18.0000 in de recorrido, 60.2500 in de centro de perno, 63.7500 in de longitud, 10.2500 in de altura, 10.0000 in de ancho de base
Artículo MI #15022638
No. Fabricante THD600X18
Precio16,725.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
THD600X18

Marco de recogida de bloque de almohada - Tipo ángulo superior, 18.0000 in de recorrido, 60.2500 in de centro de perno, 63.7500 in de longitud, 10.2500 in de altura, 10.0000 in de ancho de base
Artículo MI #15022638
No. Fabricante THD600X18
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
Precio16,725.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    10.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    60.2500 pulg.
  • Altura total
    10.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    63.7500 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO THD600X18 Y UNIDAD ALOJADA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good