Motion
7100311418 ANTICAÍDAS MODULAR AUTORRETRÁCTIL CON BORDE DE BLOQUEO INTELIGENTE 3503890, GALVAN

3M
7100311418 SMART LOCK EDGE MODULAR SELF RETRACTING LIFELINE 3503890, GALVAN

Eslinga autorretráctil - Capacidad de 420 lb en peso, para uso con: arnés de cuerpo completo y punto de anclaje, material de cable galvanizado
Artículo MI #15030277
No. Fabricante 7100311418 SMART LOCK EDGE MODULAR SELF RETRACTING LIFELINE 3503890, GALVAN
Precio2,428.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100311418 SMART LOCK EDGE MODULAR SELF RETRACTING LIFELINE 3503890, GALVAN

Eslinga autorretráctil - Capacidad de 420 lb en peso, para uso con: arnés de cuerpo completo y punto de anclaje, material de cable galvanizado
Artículo MI #15030277
No. Fabricante 7100311418 SMART LOCK EDGE MODULAR SELF RETRACTING LIFELINE 3503890, GALVAN
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
Su precio$2,428.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9.1 m

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Giro
  • Clasificación ANSI
    Z359.14-2021
  • Capacidad
    420 lb
  • Color
    Azul
  • Para usar con
    Arnés de cuerpo completo y punto de anclaje
  • Material de la carcasa
    Termoplástico de nailon
  • Material del anticaídas
    Cable galvanizado
  • Material de la línea
    Cable galvanizado
  • Número de piernas
    1
  • Estándares cumplidos
    29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Clase Nivel 2, ANSI/ASSP Z359.14-2021
  • Tipo
    Anticaídas autorretráctil

Descripción general

Descripción del fabricante
7100311418 FILO DE BLOQUEO INTELIGENTE MODULAR AUTOMÁTICO
  • Carcasa termoplástica ligera con asa de transporte integrada
  • Punto de anclaje giratorio y mosquetón incluidos
  • Sistema de doble etiqueta pendiente de patente ubicado dentro del tope ergonómico del parachoques del cable para simplificar las inspecciones y reducir la necesidad de reemplazo
  • Gancho de seguridad giratorio con indicador de impacto
  • RFID ubicado en el asa del cable