Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total85 pies
Detalles
- Conexión de anclajeGancho giratorio con cierre a presión
- Capacidad190 kg
- ColorAzul
- Para usar conArnés de cuerpo completo y punto de anclaje
- Material de la carcasaAluminio y acero inoxidable
- Material del anticaídasAcero inoxidable
- Material de la líneaCable de acero inoxidable
- Número de piernas1
- TipoAnticaídas autorretráctil
Descripción general
- Disponible en múltiples configuraciones, longitudes de anticaídas y tipos de materiales
- Componentes SRL críticos sellados contra la exposición ambiental
- Gancho de seguridad giratorio con autobloqueo e indicador de impacto
- Bucle del conector de anclaje pivotante
- Construcción duradera
- Opciones de cable de acero galvanizado y acero inoxidable
- Sistema de bloqueo de detección de velocidad de activación rápida
- Equipado con un asa de transporte integrada para ayudar a transportar el SRL a los lugares de trabajo
- Clasificación de protección contra ingreso IP 69K
- Sistema integrado de disipación de energía anticaídas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.