Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla1.0000 pulg., 2.50 mm
- Longitud17.50 cm, 6.9000 pulg.
- Longitud total17.50 cm, 6.9000 pulg.
- Peso4 oz
- Ancho1.0000 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaUtilidad
- Color del mangoNaranja
- Material del mangoPlástico
- Código de armonización8211930035
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante092644440588
- MaterialPlástico
- Número de cuchillas1
- TipoCuchillo
Descripción general
- La cuchilla plegable se bloquea en ángulos 135-Degree 180-Degree para ofrecer opciones de corte versátiles
- Intuitivo cierre de botón lateral para una apertura rápida y sencilla
- Diseño de tamaño de transporte diario para un uso cómodo sobre la marcha
- Se ajusta fácilmente a las bolsas y bolsillos para herramientas, realzado por un clip para cinturón fácil de guardar en el bolsillo
- Diseñado para un uso ergonómico y cómodo durante las tareas
- Las cuchillas de triple conexión a tierra hacen que las tareas de corte sean rápidas y fáciles
- Cuenta con un práctico orificio de sujeción en la parte posterior del mango