Motion
44304
44304 CUCHILLO UTILITARIO PLEGABLE CON DESTORNILLADOR
Artículo MI #15041062
No. Fabricante 44304
Precio29.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
44304 CUCHILLO UTILITARIO PLEGABLE CON DESTORNILLADOR
Artículo MI #15041062
No. Fabricante 44304
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
Su precio$29.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1.0000 pulg., 2.50 mm
  • Longitud
    17.30 cm, 6.8000 pulg.
  • Longitud total
    17.30 cm, 6.8000 pulg.
  • Peso
    5.3 oz
  • Ancho
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cuchilla
    Utilidad
  • Color del mango
    Naranja
  • Material del mango
    Plástico
  • Número de Upc del fabricante
    092644440601
  • Material
    Plástico
  • Tipo
    Cuchillo

Descripción general

Descripción del fabricante
44304 CUCHILLO UTILITARIO PLEGABLE CON DESTORNILLADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"