Motion
D5072
llave ajustable - 260 mm de longitud total, acero forjado, acabado cromado, mango de agarre de Plastisol
Artículo MI #15041098
No. Fabricante D5072
Precio56.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
llave ajustable - 260 mm de longitud total, acero forjado, acabado cromado, mango de agarre de Plastisol
Artículo MI #15041098
No. Fabricante D5072
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
Precio56.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    260 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero forjado
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Estilo de mango
    Empuñadura de Plastisol
  • Código de armonización
    8204120000
  • Número de Upc del fabricante
    92644190087
  • Material
    Acero forjado
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Número de piezas
    2
  • Tipo de llave
    Llave ajustable de capacidad adicional

Descripción general

Descripción del fabricante
D5072 LLAVES AJUSTABLES DE CAPACIDAD ADICIONAL
  • 2 llaves ajustables con mangos sumergidos para mayor agarre
  • Llave de tamaño compacto de capacidad adicional para trabajos en espacios reducidos
  • Estribos fáciles de ajustar para un funcionamiento suave con una sola mano
  • Marcas láser SAE y de identificación de tamaño métrico en ambos lados de la llave
  • Acero aleado tratado térmicamente para soportar el par y el desgaste de trabajos exigentes
  • Cromado para una máxima resistencia al óxido
  • Orificio de lazo grande en el mango para sujetar o colgar en una clavija

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"