Motion
O50710
llave - Longitud total de 260 mm, Material de acero forjado, Mango rebajado contorneado, Capacidad máxima de mordaza de 1.4800 pulg.
Artículo MI #15041100
No. Fabricante O50710
Precio37.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
llave - Longitud total de 260 mm, Material de acero forjado, Mango rebajado contorneado, Capacidad máxima de mordaza de 1.4800 pulg.
Artículo MI #15041100
No. Fabricante O50710
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
Precio37.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    260 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero forjado
  • Color del mango
    Pantone naranja 165C
  • Estilo de mango
    Sumergido contorneado
  • Código de armonización
    8204120000
  • Número de Upc del fabricante
    92644190247
  • Material
    Acero forjado
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.4800 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Tipo de llave
    Llave ajustable de capacidad adicional

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE AJUSTABLE DE CAPACIDAD ADICIONAL O50710 ,
  • Llave ajustable compacta con capacidad adicional, adecuada para tareas en espacios reducidos
  • Estribos fáciles de ajustar para un funcionamiento suave con una sola mano
  • Fabricado con acero aleado para soportar el torque y el desgaste de trabajos difíciles
  • Acero aleado tratado térmicamente para soportar el par y el desgaste de trabajos exigentes
  • Cromado para una máxima resistencia al óxido
  • Orificio de lazo grande en el mango para sujetar o colgar en una clavija
  • Asa moldeada para mayor agarre y comodidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo