Motion
57005

VIKAN
57005

57005 ESTACIÓN DE LIMPIEZA MÓVIL HYGO VIKAN
Artículo MI #15243005
No. Fabricante 57005
Precio741.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
57005

57005 ESTACIÓN DE LIMPIEZA MÓVIL HYGO VIKAN
Artículo MI #15243005
No. Fabricante 57005
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
Precio741.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    40.6000 pulg.
  • Longitud total
    30.7000 pulg.
  • Ancho general
    20.9000 pulg.
  • Peso
    28.59 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HyGo de Vikan es la primera estación de limpieza móvil de la industria de alimentos y bebidas que combina higiene, eficiencia y maniobrabilidad en una solución diseñada específicamente. HyGo se basa en los comentarios de la industria y en la experiencia de higiene de Vikan, lo que lo convierte en el carrito compacto ideal para organizar y transportar herramientas de limpieza en entornos de producción y minoristas. HyGo se ha diseñado teniendo en cuenta los principios de diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento, y está disponible en seis colores para respaldar los programas de codificación por colores.
  • Material del carro
    Polipropileno, acero inoxidable (AISI 304), acero inoxidable (AISI 316), latón, caucho TPE
  • Tipo de carro
    Estación de limpieza
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 ruedas bloqueables
  • Color
    Blanco
  • Incluye
    2x ruedas con bloqueo, 2x ruedas sin bloqueo, 4x pernos de M10 55 mm, 4x arandelas de M10 , 2x barras laterales, 8x de M8 35 mm, manillar, bandeja de depósito, bandeja de cepillo, bandeja de almacenamiento, soporte de pared (módulos de 3 ganchos y 2 bandas de agarre), herramienta de montaje
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
57005 ESTACIÓN DE LIMPIEZA MÓVIL HYGO VIKAN
  • HyGo navega fácilmente por espacios reducidos como puertas con su marco estrecho y ruedas de 360 grados.
  • Los módulos de herramientas y soportes se pueden personalizar y adaptarse a medida que cambian sus necesidades.
  • De forma estándar, los soportes de herramientas pueden montar hasta cinco herramientas. Con soportes adicionales adquiridos y añadidos, HyGo puede albergar hasta 12 herramientas montadas.
  • Las dos ruedas traseras se pueden bloquear para mantener el HyGo en su sitio de forma segura durante los procesos de limpieza.
  • La bandeja superior puede transportar hasta 12 kg y la inferior puede transportar hasta 20 kg.
  • HyGo se puede desmontar y las piezas individuales se pueden limpiar en seco o en húmedo en un lavavajillas industrial a 93˚ C./199˚ F., en baños de saneamiento o en un área de limpieza separada.