Motion
43-858M
Artículo MI #15268530
No. Fabricante 43-858M
Precio17.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #15268530
No. Fabricante 43-858M
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
Su precio$17.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Peso
    32 oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para operaciones de manipulación de metales calientes, manipulación de vidrio, fundiciones y forjado.
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de punto sin costuras DuPont™℮ Kevlar® / Preox Hot Mill con forro de algodón - Puño extendido
  • Con forro
    Felpa de algodón
  • Número de Upc del fabricante
    616314862946
  • UPC_NO
    616314862946

Descripción general

Descripción del fabricante
TEJIDO 43-858M 43-858M- KEVLAR/PREOX SMLSS
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Kevlar®/La carcasa de mezcla Preox proporciona una excelente protección térmica, frente a la abrasión y al corte, así como resistencia a las llamas
  • Forro de felpa de algodón 100 % para mayor comodidad
  • El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
  • Puño abierto extendido que permite poner y quitar fácilmente y protección del brazo
  • El tamaño pequeño se adapta bien a las mujeres
  • Cumple con las normas OSHA CFR 1910.269
  • Protege contra el calor intenso de un arco eléctrico que cumple con los estándares NFPA 70E

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron