Especificaciones
Detalles
- Material de la espaldaPiel
- ColorOro
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGuantes de primera calidad para soldadora de grano de vaca MIG/Stick con algodón ligero/aislamiento polar
- Tipo de material de cueroEspuma de grano superior
- Con forroForro polar
- Número de Upc del fabricante616314979651
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
Descripción general
- El patrón ajustado Kontour proporciona un ajuste y una destreza sin precedentes
- Palma de piel de vaca auténtica duradera con parte trasera de piel dividida
- Refuerzo de piel en la palma con parche de desgaste para mayor durabilidad
- Forro de algodón con forro polar
- Palma interior acolchada para mayor comodidad
- El puño de piel festoneada proporciona protección adicional al antebrazo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación