Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
- Talla para mujerL
Detalles
- Detalles adicionalesUno de nuestros avanzados guantes 100 % metálicos, el USM-1167 cuenta con un resorte helicoidal totalmente revestido y autoajustable en la muñeca para un ajuste seguro y cómodo que no se pellizca. Los anillos de acero inoxidable soldados individualmente mantienen la seguridad del trabajador con el más alto nivel de resistencia al corte disponible, además de una protección excepcional contra punciones y perforaciones.
- ColorPlata
- DescripciónGuantes de malla de acero inoxidable con cierre de resorte en espiral - Longitud de la muñeca
- CaracterísticasLos guantes totalmente metálicos se eligen a menudo por motivos de higiene y seguridad alimentaria, el acero no es corrosivo y no albergará bacterias
- Número de Upc del fabricante616314843945
Descripción general
- Los guantes totalmente metálicos se eligen a menudo por motivos de higiene y seguridad alimentaria; el acero no es corrosivo y no albergará bacterias
- Los guantes 100% de metal cuentan con un resorte en espiral totalmente cerrado y autoajustable en la muñeca para un ajuste seguro y cómodo
- Las características de calidad incluyen acero inoxidable de grado quirúrgico 316L y gancho de 4 anillos en toda la prenda
- Adecuado para condiciones húmedas; fácil de limpiar y altamente sanitario
- Cumple con 21 CFR; aprobado para contacto directo con alimentos
- Totalmente encerrado en malla, el cierre de resorte en espiral no pellizca la piel ni el pelo del brazo de tracción proporciona mayor comodidad y durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación