Especificaciones
Detalles
- ColorGris
- DescripciónMezcla de HPPE con tecnología ATA, manga de punto 13G
- CaracterísticasTecnología ATA patentada con mezcla de fibra HPPE para proporcionar protección contra cortes ANSI A7 y una comodidad excepcional para el usuario
- Incluye orificio para pulgarIncluye orificio para pulgar
- Número de Upc del fabricante616314971334
- PliegueUna sola capa
- Tipo de productoManguitos protectores
- UPC_NO616314971334
Descripción general
- Tecnología ATA patentada con mezcla de fibra HPPE para proporcionar protección contra cortes ANSI A7 y una comodidad excepcional para el usuario
- La mezcla de fibra resistente a los cortes con HPPE es muy resistente al desgaste y más cómoda que otras mezclas de fibra diseñadas
- El borde codificado por colores indica protección contra cortes, el azul marino indica ANSI A7 para una confirmación visual y seguridad del trabajador
- La fibra antimicrobiana ayuda a prevenir el crecimiento bacteriano y a reducir el olor
- La muñeca de punto permanece en su lugar y es menos fija que una muñeca elástica
- Los manguitos se lavan fácilmente a máquina o se pueden limpiar en seco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto