Motion
156-3-18/10.5
156-3-18/10.5 156-3-18/10.5 - CLS 3 RBBR
Artículo MI #15269159
No. Fabricante 156-3-18/10.5
Precio683.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
156-3-18/10.5 156-3-18/10.5 - CLS 3 RBBR
Artículo MI #15269159
No. Fabricante 156-3-18/10.5
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
Precio683.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10.5"

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Guantes aislantes de caucho de clase 3 con puño recto de 18"
  • Material
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
156-3-18/10.5 156-3-18/10.5 - CLS 3 RBBR
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 .
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good