Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal máximo10 mm
- Tamaño hexagonal mínimo0.0938 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Llaves hexagonales estilo L en un cómodo juego combinado 22-Piece con tamaños 1/16, 5/64, 3/32, 7/64 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8-Inch, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm • Las llaves hexagonales están tratadas térmicamente y atenuadas para mayor resistencia y durabilidad • Recubrimiento de fosfato negro resistente al óxido en cada llave • Llaves hexagonales de extremo esférico para trabajar en ángulos de hasta 25 grados • Almacenamiento seguro con mecanismo de bloqueo interno para evitar la pérdida de llaves • Caja de seguridad para retirar
- Establecer tipoJuego de teclas en L
Descripción general
- Llaves hexagonales estilo L en un cómodo juego combinado 22-Piece con tamaños 1/16, 5/64, 3/32, 7/64 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8-Inch, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm
- Las llaves hexagonales están tratadas térmicamente y templados para mayor resistencia y durabilidad
- Revestimiento de fosfato negro resistente al óxido en cada llave
- Llaves hexagonales de extremo esférico para trabajar en ángulos de hasta 25 grados
- Almacenamiento seguro con mecanismo de bloqueo interno para evitar la pérdida de llaves
- Caja Twist-to-Lock para extraer la llave hexagonal sin complicaciones
- Estuches entrelazados compatibles con todas las piezas para un almacenamiento elegante y cómodo que se puede apilar con otros estuches Twist-to-Lock