Motion
13383144253

PFANNENBERG
13383144253

13383144253
Artículo MI #15350716
No. Fabricante 13383144253
Precio5,105.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
13383144253

13383144253
Artículo MI #15350716
No. Fabricante 13383144253
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
Precio5,105.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    7.53 pulg.
  • Altura
    15.50 pulg.
  • Peso
    30 lb
  • Ancho
    7.00 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro - RAL 9011
  • Gestión de condensados
    Drenaje de condensados
  • Capacidad de refrigeración
    900-1300 Btu/h
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Clase de fusible
    5.6
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero electrostático recubierto de polvo
  • Temperatura ambiente máx.
    114 °F
  • Temperatura ambiente mín.
    46 °F
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    64 dB
  • Corriente de funcionamiento normal 35 A
    3.3 A
  • Consumo de energía
    243 W
  • Tipo de producto
    Unidades de refrigeración
  • Cantidad de refrigerante
    145 g
  • Tipo de refrigerante
    R134a
  • Serie
    Unidad de refrigeración DTS
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, EAC (a solicitud: GOST)
  • Rango de control de temperatura
    50°F a 104°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • Voltaje
    115 V
  • Tolerancia de tensión
    ± 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
13383144253 DTS 3021 115V TIPO 12 LADO