Especificaciones
Dimensiones
- Altura6.38 pulg.
- Longitud17.48 pulg.
- Altura de elevación10 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador19.21 pulg.
- Peso60 lb
- Ancho9.69 pulg.
Detalles
- Tipo de controlColgante
- Frecuencia60 Hz
- Caballos de fuerza1 CV
- Velocidad de elevación máxima32/8 pies/min
- Fase motora3 f.
- Tipo de montajeGancho
- Número de velocidades2
- SerieELK
- Estándares cumplidosClasificación 2m/M5 o 1am/M4 Fem/ISO/IP65
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Tensión de alimentación460 V
- Capacidad de peso1/2 toneladas
Descripción general
- Clasificación de ciclo de trabajo M5 o M4 (2m/M5 o 1Am/M4 FEM/ISO) diseñada para aplicaciones industriales y de fabricación
- Motor integrado con aletas de refrigeración y rueda de ventilador para reducir la temperatura de funcionamiento y el tiempo de desmontaje
- Diseño modular con caja de engranajes intercambiable para reducir el tiempo de mantenimiento, las piezas y la complejidad
- El perfil extremadamente ligero y compacto permite una instalación y desmontaje más rápidos y seguros; ideal para aplicaciones móviles
- La clasificación IP65 con drenajes incorporados proporciona resistencia al agua y protección contra el polvo; excelente para uso en exteriores
- Nuevo perfil de cadena personalizado con revestimiento de fosfato de magnesio para resistencia a la corrosión y vida útil prolongada
- Engranaje helicoidal de 3 etapas para un funcionamiento silencioso
- Caja de cambios cerrada con lubricación permanente
- 5:1 clasificación de seguridad
- Configuraciones personalizadas disponibles (certificación ATEX, grado alimentario, tándem, VFD, aerogeneradores personalizados, etc.)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación