Motion
HL1000KR-3HA10-R6U

INGERSOLL-RAND
HL1000KR-3HA10-R6U

Elevadores neumáticos: capacidad de 2200 lb, altura de elevación de 10 pies, elevación máxima de 26 pies/min, montaje en carro, 90 psi, colgante de motor 2 , serie HLK
Artículo MI #15409241
No. Fabricante HL1000KR-3HA10-R6U
Precio32,292.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
HL1000KR-3HA10-R6U

Elevadores neumáticos: capacidad de 2200 lb, altura de elevación de 10 pies, elevación máxima de 26 pies/min, montaje en carro, 90 psi, colgante de motor 2 , serie HLK
Artículo MI #15409241
No. Fabricante HL1000KR-3HA10-R6U
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
Precio32,292.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espacio para la cabeza
    18 pulg.
  • Altura de elevación
    10 pies
  • Presión de funcionamiento
    90 psi
  • Caída colgante
    10 pies
  • Peso
    224 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    1982.18 l/min
  • Recubrimiento de acabado corporal
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de control
    2 Colgante del motor
  • Gancho
    Gancho a presión de bronce
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Puerto de entrada
    1/2 NPT
  • Velocidad de descenso a carga nominal
    37 fpm
  • Velocidad de elevación máxima
    26 pies/min
  • Tipo de montaje
    Carro
  • Serie
    HLK
  • Características especiales
    Resistente a las chispas
  • Estándares cumplidos
    Asma Hst-5
  • Capacidad de peso
    2200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HL1000KR-3HA10-R6U TAPÓN DE ELEVACIÓN DE AIRE 2200LB
  • Cumple con las especificaciones de ASME HST-5 y los requisitos de OSHA
  • El freno de disco accionado por aire y autoajustable se acciona mediante resorte y se libera el aire. Desgaste probado hasta más de 1 millón de ciclos antes de la sustitución
  • Todas las piezas giratorias están soportadas por cojinetes de bola o de rodillo. El exclusivo sistema de engranajes planetarios garantiza una larga vida útil
  • El minucioso diseño incluye intercambiabilidad de piezas, piezas giratorias de entrada, lubricación de la cadena de aire de escape, tornillos de ajuste de control y fácil conversión de cadena de tracción a control pendiente
  • El ciclo de trabajo del 100 % permite un funcionamiento continuo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"