Motion
NN3013TBKRE44CC0P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3013TBKRE44CC0P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 26 mm Ancho, CC0 Espacio libre interno
Artículo MI #15431224
No. Fabricante NN3013TBKRE44CC0P4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3013TBKRE44CC0P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 26 mm Ancho, CC0 Espacio libre interno
Artículo MI #15431224
No. Fabricante NN3013TBKRE44CC0P4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    1.42 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    CC0
  • Tipo de lubricación
    E44Lubrication ranura y orificios, anillo exterior
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3013TBKRE44CC0P4 SÚPER PRECISIÓN CILO R
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"