Motion
N1024MRKRCC0P4

NSK CORP, BEARING DIV
N1024MRKRCC0P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 120 mm D.I., 180 mm D.E., 28 mm Ancho, CC0 Espacio libre interno
Artículo MI #15431225
No. Fabricante N1024MRKRCC0P4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
N1024MRKRCC0P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 120 mm D.I., 180 mm D.E., 28 mm Ancho, CC0 Espacio libre interno
Artículo MI #15431225
No. Fabricante N1024MRKRCC0P4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    5.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    CC0
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
N1024MRKRCC0P4 RODILLO DE CIL. DE SUPERPRECISIÓN