Motion
NN3022TBKRCC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3022TBKRCC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 110 mm D.I., 170 mm D.E., 45 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #15431232
No. Fabricante NN3022TBKRCC1P4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3022TBKRCC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 110 mm D.I., 170 mm D.E., 45 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #15431232
No. Fabricante NN3022TBKRCC1P4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    7.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    CC1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3022TBKRCC1P4 ROLLO DE CIL. DE SUPERPRECISIÓN