Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante045242869145
- UPC_NO045242869145
Descripción general
- LA CINTA MÉTRICA MÁS DURADERA.
- La retracción más suave en condiciones difíciles en el lugar de trabajo
- Extensión de tierra más fuerte a través de residuos
- Cuchilla más larga - Tecnología de cuchilla resistente al desgaste y a la RIP EXO360™
- El revestimiento antidesgarro de doble cara refuerza los primeros 6" de la cuchilla
- Cuerpo totalmente reforzado y resistente a los impactos
- El tope de dedo protege de la retracción de la cuchilla
- Hoja de alta visibilidad
- Alcance 17’ , Destacado 14’
- Clip para cinturón Wire Form que reduce el desgarro del bolsillo
- Impresión 2-Sided para facilitar la lectura
- Escala arquitectónica
- Lazo de la eslinga
- Escalas métricas y de AAG
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee