Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa cinta magnética para medición del electricista MILWAUKEE® 16ft proporciona una hoja más recta y rígida. La cuchilla permanece rígida a 12’, lo que da como resultado menos vuelco de la cuchilla y permite una medición eficiente de los materiales comunes en el lugar de trabajo. Esta cinta métrica está equipada con un gran gancho magnético superior y lateral que se fija fácilmente a EMT, conducto y pernos de acero. La cinta incluye guías de referencia específicas para electricistas, incluida una tabla multiplicadora de plegado de conductos y una tabla de diseño de fase 3 . La cinta magnética de medición del electricista se siente equilibrada en la mano para un mayor control del cuerpo y la cuchilla. La cinta ofrece 15' de alcance y 12’ de Destacado, lo que le permite tomar medidas largas por su cuenta y llegar más lejos en el lugar de trabajo.
- Número de Upc del fabricante045242859740
- UPC_NO045242859740
Descripción general
- HOJA MÁS RECTA Y RÍGIDA.
- Hoja rígida en 12ft
- Se fija rápidamente: gancho grande magnético
- Guías de referencia 3-Phase y de doblado de conductos
- Mejor equilibrio, más control
- Menos vuelco de cuchilla
- Retracción suave
- El recubrimiento antidesgarro de doble cara refuerza los primeros 6” de la cuchilla
- Alcance 15’ , Destacado 12’
- Cuerpo totalmente reforzado y resistente a los impactos
- El clip para cinturón Wire Form reduce el desgarro del bolsillo
- Impresión 2-Sided para facilitar la lectura
- Escala arquitectónica
- Lazo de la eslinga
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee