Motion
6920-100
Paño de limpieza húmedo tamaño mega / 6920-100 Pintura 100ct
Artículo MI #15507977
No. Fabricante 6920-100
Precio32.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Paño de limpieza húmedo tamaño mega / 6920-100 Pintura 100ct
Artículo MI #15507977
No. Fabricante 6920-100
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
Precio32.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo del contenedor
    Paquete resellable
  • Vida útil
    2 años
  • Peso
    2.50 lb
  • Longitud de limpieza
    15.0000 pulg.
  • Ancho de limpieza
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    A los pintores, contratistas, artistas y aficionados al bricolaje les encantará la serie de pinturas Crocodile Cloth®. Hemos diseñado este paño específicamente para la preparación de la superficie de pintura y la limpieza de los desordenes de pintura. Utilícelo para la limpieza con polvo húmedo y la eliminación de aceites, adhesivos y residuos antes de pintar. El paño de baja pelusa recoge el polvo y los residuos y no deja nada atrás. Seguro en madera, metales y otras superficies.
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    5060460470145
  • Número de toallitas
    100
  • Vídeo del producto
  • Aroma
    Sin perfume
  • Superficies limpias
    Diseñado para disolver y absorber grasa, suciedad, aceite, pintura, masilla, pegamento y suciedad del automóvil en entornos de trabajo reales. Ideal para plástico, vinilo, metal, madera, cuero, equipamiento de gimnasio, alfombras, bambú, telas y más.

Descripción general

Descripción del fabricante
6920-100 PINTURA 100CT
  • NO LIMPIES, ATAQUES: Diseñado para disolver y absorber pintura, masilla, pegamento, barro de yeso y otros residuos relacionados con la pintura en entornos de trabajo reales. Seguro en madera, metal y más.
  • ACCESORIO DE PINTURA IDEAL: Crocodile Cloth® ha diseñado especialmente esta toallita de limpieza no solo para pintar los desordenes relacionados, sino también para pintar la preparación de la superficie. Utilícelo para limpiar con polvo húmedo o eliminar aceites, adhesivos y residuos antes de pintar.
  • MÁS EFICAZ, MÁS VALOR: nuestras toallitas de limpieza gigantes de 15″ x 10″ Crocodile Cloth® están diseñadas para fregar y absorber, lo que significa que necesitas menos toallitas para limpiar el mismo desastre. Nuestras toallitas permanecen húmedas durante más tiempo y cuentan con un diseño resistente y muy resistente.
  • SEGURIDAD PARA LA PIEL: las toallitas Crocodile Cloth® están dermatológicamente probadas e infundidas con aloe y vitamina E, lo que las hace seguras para las manos. Cada toallita desechable está formulada para permanecer húmeda fuera del envase durante más de una hora.
  • NO MÁS WIMPY WIPES: Estas toallitas de gran tamaño no solo son difíciles de desordenar, sino que son increíblemente fuertes y no son rivales con la competencia. Crocodile Cloth® está diseñado para ser más de 4x veces más eficaz que la toallita de limpieza estándar y se fabrica con orgullo en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"