Motion
WAE84208

TEKTON, INC
WAE84208

Llave de boca de extremo abierto con cabeza angular de 8 mm
Artículo MI #15587134
No. Fabricante WAE84208
Precio22.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
WAE84208

Llave de boca de extremo abierto con cabeza angular de 8 mm
Artículo MI #15587134
No. Fabricante WAE84208
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
Precio22.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    30°/60 °

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Níquel sin electrodos

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE BOCA ABIERTA CON CABEZAL ANGULAR DE WAE84208 8 MM
  • Mejor combinación de ángulos: emparejamos cabezas en ángulo de 30 y 60 grados para lograr una mayor cobertura con menos puntos ciegos en situaciones de acceso limitado
  • La posición del haz mejora el rendimiento: para lograr el mayor rango de movimiento en espacios confinados, desplazamos el haz de la llave la distancia máxima hacia arriba y fuera del camino y redujimos el radio donde se encuentra con el cabezal de la llave
  • Marcas de tamaño transparentes: los tamaños de las llaves están grabados con láser en ambos lados de cada llave angular con una marca grande y permanente que es fácil de leer
  • Mango biselado: excepto para los tamaños más pequeños, los bordes de la viga de la llave están biselados para proporcionar un agarre suave y cómodo para sus manos
  • Acabado satinado: nuestras llaves angulares están hechas de acero de cromo-molibdeno 4140 endurecido a 50–53 HRC y chorreado abrasivo para un acabado de textura fina
  • Fabricación de Michigan: el mecanizado, el grabado, el pulido por vibración, el chorreado abrasivo y el enchapado tienen lugar en nuestra planta de fabricación de Grand Rapids, Michigan

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"