Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general0.7000 pulg.
- Longitud total12.5000 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• La bolsa de lona con cremallera tiene un divisor cosido para mantener los objetos organizados • La bolsa para herramientas está fabricada con lona resistente n.o 10 para mayor durabilidad • Espacio en blanco en la parte delantera para escribir el contenido o el nombre de la bolsa • La cremallera de latón de alta resistencia mantiene la bolsa cerrada de forma segura • El distintivo color de la bolsa ayuda a organizar las herramientas por tarea específica • 12-1/2-Inch (31.8 cm) de largo x 7-Inch (17.8 cm) de alto • Nota: Los productos de las fotos no están incluidos
- Página de producto del fabricante
- MaterialLona
- Tipo de almacenamientoBolsa
- Resistente al agua o al aguaNo
Descripción general
- La bolsa de lona con cremallera tiene un divisor cosido para mantener los artículos organizados
- La bolsa para herramientas está fabricada con resistente lona n.o 10 para mayor durabilidad
- Espacio en blanco en la parte delantera para escribir el contenido o el nombre de la bolsa
- Cremallera de latón de alta resistencia que mantiene la bolsa cerrada de forma segura
- El distintivo color de la bolsa ayuda a organizar las herramientas por tarea de trabajo específica
- 31.8 cm (12-1/2-Inch pulg.) de largo x 17.8 cm (7-Inch alto
- Nota: Productos en fotos no incluidos