Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total31.50 cm, 12.4100 pulg.
- Peso0.5 kg
Detalles
- Número de destornilladores2
Descripción general
- El destornillador de demolición de hoja fija tiene una conexión completa de punta a tapa de acero, lo que garantiza resistencia para soportar golpes y palancas durante el trabajo de demolición
- Equipado con un diseño de mango cuadrado, lo que permite una fácil asistencia con la llave para proporcionar un apalancamiento y par extra
- El asa acampanada de alta resistencia evita que la mano se deslice y añade una capa de protección contra golpes erróneos
- Golpe de impacto metálico de gran tamaño para martillar
- Diseñado, fabricado y probado para hacer palanca y cincelar
- Includes 4-Inch (10 cm) and 7-Inch (18 cm) long blades for added versatility
- Dos tamaños de punta Keystone, 1/4-Inch y 5/16-Inch , ofrecen anchos versátiles para trabajos de precisión o cobertura de áreas más grandes