Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión309
- Tamaño del bastidor256TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto208
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso202.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- Tipo eléctricoServicio del inversor de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP12
- Código KVAJ
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAINV.
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeT
- Método de inicioSolo inversor
- Voltaje200 V
Descripción general
- Dinámico equilibrado para un funcionamiento de baja vibración
- Termostatos normalmente cerrados, uno por fase
- Diseño de bajo ruido; Clase F aislada, 40° C ambiente
- Eficiencia EPAct o mejor; encoder 1024 PPR, con orificio de eje de 1 pulg. estándar
- Estructura de estructura de acero con campanas de hierro fundido; capacidad de servicio del 1000:1 inversor