Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Bolsa con cremallera de doble compartimento que mantiene todo lo que necesitas organizado y fácilmente accesible • Fabricada con material 1680d resistente al agua y de alta resistencia • Parte inferior reforzada fabricada con material 2520d • La parte inferior plana de 3-Inch permite que la bolsa con cremallera soporte para un fácil acceso • Las anillas en D se acoplan a mosquetones o a la correa para el hombro para facilitar el transporte • El distintivo color gris ayuda a organizar las herramientas por tarea específica • La bolsa con cremallera tiene 12-Inch7-Inch alto x 3-Inch de fondo plano (30.5 x 17.8 cm x 7.5 cm)
- Página de producto del fabricante
- Estilo de bolsa de herramientasBolso con doble cremallera
Descripción general
- Bolsa con cremallera de doble compartimento que mantiene todo lo que necesita organizado y fácilmente accesible
- Fabricado con material 1680d resistente al agua y de alta resistencia
- Parte inferior reforzada fabricada con material 2520d
- La parte inferior plana 3-Inch permite que la bolsa con cremallera se levante para facilitar el acceso
- Las anillas en D se fijan a los mosquetones o a la correa para el hombro para facilitar el transporte
- El distintivo color gris ayuda a organizar las herramientas por tarea de trabajo específica
- La bolsa con cremallera mide 12-Inch largo x 7-Inch alto x 3-Inch fondo plano (30.5 x 17.8 cm x 7.5 cm)