Motion
PSL-K-1/4-F

ZERO MAX
PSL-K-1/4-F

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-F, 0.2500 in ID, 12 mm OD
Artículo MI #15808277
No. Fabricante PSL-K-1/4-F
Price$153.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-K-1/4-F

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-F, 0.2500 in ID, 12 mm OD
Artículo MI #15808277
No. Fabricante PSL-K-1/4-F
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
Price$153.77/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del perno
    M4
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    8,762 psi
  • Outside Diameter  
    12 mm
  • Longitud total
    24 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x8
  • Presión de contacto del eje
    120.83 N/mm^2
  • Peso
    0.08 lb

Details

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    2
  • Serie
    PSL-K-F
  • Fuerza axial transmisible
    351 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-K-1/4-F POSI LOK 1/4" ID MODELO K

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo