Motion
22310 EN/C3VB238

SKF
22310 EN/C3VB238

Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #18716069
No. Fabricante 22310 EN/C3VB238
Precio790.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22310 EN/C3VB238

Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #18716069
No. Fabricante 22310 EN/C3VB238
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
Precio790.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    4.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ranura del anillo de fijación
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Velocidad máxima
    6300 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22310 EN/C3VB238 SPH RLR BRG