Motion
54801MB
Cofre de herramientas, gabinetes y mesas de trabajo - 2 cajones, 23.5000 pulg. de ancho, 44.0000 pulg. de alto, naranja, caja de herramientas enrollable MODbox
Artículo MI #18747870
No. Fabricante 54801MB
Precio435.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cofre de herramientas, gabinetes y mesas de trabajo - 2 cajones, 23.5000 pulg. de ancho, 44.0000 pulg. de alto, naranja, caja de herramientas enrollable MODbox
Artículo MI #18747870
No. Fabricante 54801MB
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
Precio435.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    44.0000 pulg.
  • Ancho
    23.5000 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Almacenamiento de herramientas modulares
  • Color
    Naranja
  • Número de Upc del fabricante
    92644548277
  • Material
    Polímero
  • Número de cajones
    2
  • Tipo
    Caja de herramientas rodante MODbox
  • Capacidad de peso
    70 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
54801MB HERRAMIENTA RODANTE DE DOS CAJONES MODBOX
  • La caja de cajones plegables MODbox de gran capacidad tiene un cajón inferior que se adapta a herramientas eléctricas voluminosas, el cajón superior compacto tiene capacidad para accesorios, baterías y artículos más pequeños, ambos accesibles para que permanezcas apilado
  • La barra de bloqueo asegura los cajones durante el transporte y se guarda en la base de la caja cuando no se utiliza; un pestillo de bloqueo rojo reforzado con acero evita el robo de herramientas y se ajusta a candados con un grillete 5/16-Inch o más pequeño
  • Los cajones están equipados con divisores extraíbles para un almacenamiento personalizable y portaobjetos con cojinete de bolas de alta resistencia que se extienden por completo, proporcionando una apertura y cierre suaves
  • Las ruedas de caucho sólido 10-Inch son más grandes y más duraderas que el competidor líder, lo que proporciona estabilidad y movimiento suave sobre terrenos accidentados en el lugar de trabajo, lo que facilita el transporte
  • Conecte otros componentes de MODbox a la caja de cajón rodante y asegure todo el sistema con un bloqueo de cable a través de la ubicación de bloqueo reforzada con acero 3/8-Inch , insertando el cable en el sistema de rueda abierta
  • Los rieles laterales incorporados para los accesorios, la capacidad de apilamiento en la parte superior, el asa telescópica extraíble para espacios reducidos y el cómodo almacenamiento posterior hacen que esta estación de trabajo móvil se adapte completamente a cualquier lugar de trabajo
  • Diseñados para un fácil acceso y durabilidad, los cajones están hechos con polímeros resistentes a impactos; el cajón inferior soporta hasta 50 libras y el cajón superior 20 libras; el sistema general tiene una capacidad de transporte de 250 libras

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron