Descripción general
- La broca de acero S2 se ajusta a presión en el enchufe para una conexión recta y permanente que no se puede aflojar con el tiempo
- La punta Torx® en forma de estrella tiene 6 lóbulos mecanizados con tolerancias precisas para un ajuste exacto y de alto par que resiste el levado
- La marca de tamaño grande y transparente estampada es fácil de leer y no se desgasta
- Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento y un orificio pasante perforado permite bloquearlo con un pasador de retención
- Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
- El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre los sujetadores
- Longitud total: 1.9 pulg., diámetro del eje: 0.47 pulg., diámetro del extremo de la transmisión: 0.78 pulg., longitud de la broca expuesta: 0.8 pulg.