Motion
SID32143

TEKTON, INC
SID32143

Accionamiento de 1/2 pulg. x 1-13/16 pulg. Zócalo de impacto 6-Point
Artículo MI #18761696
No. Fabricante SID32143
Precio46.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SID32143

Accionamiento de 1/2 pulg. x 1-13/16 pulg. Zócalo de impacto 6-Point
Artículo MI #18761696
No. Fabricante SID32143
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
Precio46.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SID32143 3/4 PULG. X 43 MM, 6-POINT
  • Dos marcas de tamaño: el tamaño está marcado de dos maneras en cada toma, tanto como una marca láser de alta visibilidad como una marca estampada permanente
  • Pocillo de conexión de longitud completa: aunque el conector general tiene una longitud estándar, el pocillo interior se extiende completamente dentro del conector, lo que permite un mejor acoplamiento del sujetador en más situaciones
  • Funciona con anillos de fricción o yunques de pasadores de retención: las paredes lisas dentro del extremo de la transmisión y un orificio de pasador de retención hacen que los casquillos sean compatibles con ambos tipos de yunques de herramientas de transmisión
  • Impide el redondeo del sujetador: las esquinas con radio evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
  • Aleaciones de acero de alto rendimiento: esta toma está hecha de cromo-molibdeno 4140 (Cr-Mo) y tiene un revestimiento de fosfato de manganeso resistente a la corrosión
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo