Motion
BSBA E303 FSCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E303 FSCP

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de collar de abrazadera, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro de grafito esferoidal, servicio estándar
Artículo MI #19041340
No. Fabricante BSBA E303 FSCP
Precio6,477.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E303 FSCP

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de collar de abrazadera, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro de grafito esferoidal, servicio estándar
Artículo MI #19041340
No. Fabricante BSBA E303 FSCP
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
Precio6,477.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    112 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 312 mm a 328 mm
  • Agujero Diámetro  
    3-3/16 pulg.
  • Anchura de la carcasa del cartucho
    148 mm
  • Grupo de tamaño de la carcasa
    308
  • Diámetro exterior de la plaquita
    177.8 mm
  • Longitud a través del orificio
    148 mm
  • En general Altura  
    252 mm
  • En general Longitud  
    380 mm
  • Ancho general
    148 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica axial
    103 kN
  • Capacidad de carga estática axial
    388 kN
  • Material del inserto del cojinete
    PA11
  • Material del cojinete
    Hierro de grafito esferoidal
  • Número de cojinete
    BSBA E303 F
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    Reino Unido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Pedestal dividido 2-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro de grafito esferoidal
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    2090 rpm
  • Montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    293 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    414 kN
  • Cojinete de repuesto
    BSBA E303 F
  • Carcasa interior de repuesto - Cartucho
    C5
  • Carcasa exterior de repuesto - Pedestal
    PED5
  • Sello de repuesto
    CTL303
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto triple
  • Serie
    Servicio estándar de la BSBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBA E303 FSCP COJINETE DIVIDIDO PEQUEÑO