Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida117 rpm
- Par de salida máximo1318 pulg./lb;148.91 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180
- Relación nominal15:1
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso47 lb, 21.319 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.765 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.765 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Número de catálogo del fabricanteGR-BM824-15-R-180
- Potencia de entrada máxima2.765 CV
- Tipo de montajeBase
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1318 pulg-lbs;148.91 Nm