Motion
GR826205091.23

GROVE GEAR
GR826205091.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 75:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049406
No. Fabricante GR826205091.23
Precio4,926.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR826205091.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 75:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049406
No. Fabricante GR826205091.23
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
Precio4,926.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    262
  • Tamaño del reductor del fabricante
    262
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    75:1
  • Relación
    75:1
  • Peso
    72 lb, 32.66 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DHMQ826-75-H15-56-23
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
GR826205091.23 GR-DHMQ826-75-H15-56-23