Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6880 pulg., 42.88 mm
- Tamaño de la caja325
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo3315 pulg./lb;374.544 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180
- Relación nominal50:1
- Relación50:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.6880 pulg.
- Peso77 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.462 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.462 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ832-50-H1-180-27
- Potencia de entrada máxima2.462 CV
- Tipo de montajeEje hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)3315 pulg-lbs;374.544 Nm