Motion
GRT15001029.00

GROVE GEAR
GRT15001029.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19052238
No. Fabricante GRT15001029.00
Precio1,762.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT15001029.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19052238
No. Fabricante GRT15001029.00
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
Precio1,762.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    815
  • Tamaño del reductor del fabricante
    815
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Relación
    20:1
  • Peso
    26 lb, 11.79 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-TM815-20-L-56
  • Tipo de montaje
    Nema 56C
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT15001029.00 GR-TM815-20-L-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron