Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja826
- Tamaño del reductor del fabricante826
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal100:1
- Relación100:1
- Peso56 lb, 25.4 kg
Detalles
- Kit de casquillosH2
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ826-100-H2-56-20