Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Longitud del tornillo0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 5/8
- Peso0.38 lb
Details
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloEconomía
- UPC_NO662786033575
Descripción general
Descripción del fabricante
EJE TIPO ABRAZADERA DIVIDIDA DE UNA PIEZA 31L106