Motion
32S010
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 5/8" económicos
Artículo MI #19743932
No. Fabricante 32S010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 5/8" económicos
Artículo MI #19743932
No. Fabricante 32S010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 1/2
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Economía
  • UPC_NO
    662786034312

Descripción general

Descripción del fabricante
32S010 EJE DE TIPO ABRAZADERA DIVIDIDA DE DOS PIEZAS