Motion
1110T 100MM

DODGE
1110T 100MM

Concentrateur de couplage de grille - Diamètre de l’alésage 100 mm
N° D’ARTICLE MI01001461
N° MFR1110T 100MM
Prix1,035.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1110T 100MM

Concentrateur de couplage de grille - Diamètre de l’alésage 100 mm
N° D’ARTICLE MI01001461
N° MFR1110T 100MM
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
Prix1,035.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Longueur de l’alésage
    5 po
  • Taille du raccord
    1110
  • Diamètre extérieur
    6.31 po
  • Désalignement parallèle
    0.012 po
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Ajustement de l’alésage
    Interférence
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    130.9 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    007664
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Capacité de couple
    82500.0000
  • Couple nominal (po-lb)
    82500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
1110T HUB X 100MM M7 007664